CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34501897CDLSF140TN-100100
¥185,240
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501906CDLSF140TN-75-D75
¥186,120
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501915CDLSF140TN-150150
¥187,770
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501924CDLSF140TN-150N150
¥187,770
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501933CDLSF140TN-250250
¥192,830
¥179,800
¥197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501942CDLSF140TN-300300
¥195,360
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501958CDLSF140TN-250-DM9N250
¥195,750
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501967CDLSF140TN-400400
¥200,420
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501976CDLSF140TN-425425
¥205,480
¥189,800
¥208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501985CDLSF140TN-450450
¥205,480
¥189,800
¥208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501994CDLSF140TN-460460
¥205,480
¥189,800
¥208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34502003CDLSF140TN-500500
¥205,480
¥189,800
¥208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34502012CDLSF140TN-600600
¥210,540
¥189,800
¥208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34502028CDLSF140TN-700700
¥215,600
¥199,800
¥219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34502037CDLSF140TN-990990
¥230,780
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34502046CDLSF140TN-1000-D1000
¥231,660
¥199,800
¥219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする