カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- メカニカル部品(99)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(128)
- コクヨ(44)
- ホンダ(28)
- ニッサン(5)
- イスカル(4)
- EPSON(4)
- ニクニ(4)
- 住友重機械工業(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KVK(3)
- Kawasaki(3)
- 旭精工(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NTB(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「n51-03」の検索結果

S Series(SS5Y3-10S6N51)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(F)両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5N
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ SQ133
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形SIユニット(N) マイナスコモン
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8型式(50R) 横配管形・外部パイロット連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(B) 両側
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150ML
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-200
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DK
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS25B-2
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131N)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-900)
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-800)
SMC¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600)
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数3爪ボディサイズ32mmストローク(mm)8モータサイズ(-) 基本形
電動ロータリテーブル LER50
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ50
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-600)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-200)
SMC¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-200)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)200リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431N)
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000)
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-300)
SMC¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ストローク(mm)300リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート