カテゴリ

  • 自動車純正部品(132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • オフィス家具(49)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n51-04」の検索結果

関連キーワード
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A4F MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A4F

    MAZDA(マツダ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6TN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
    使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
  • (D23N)ユニット(L),ヘッドランプ MAZDA(マツダ)

    (D23N)ユニット(L),ヘッドランプ

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • オイル パン (R2) MAZDA(マツダ)

    オイル パン (R2)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(L) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) ヘッド (8B)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ(L),ヘッド MAZDA(マツダ)

    ランプ(L),ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(L) ヘッド (8D) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) ヘッド (8D)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット(L) ヘッド ランプ (B35N) MAZDA(マツダ)

    ユニット(L) ヘッド ランプ (B35N)

    MAZDA(マツダ)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット(L),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)

    ユニット(L),ヘッド ランプ

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • アルミフレーム System50 青木精密工業

    アルミフレーム System50

    青木精密工業
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6063SS-T5梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理
  • オイル パン (L3) MAZDA(マツダ)

    オイル パン (L3)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • ストレッチインベル サンコッコー

    ストレッチインベル

    サンコッコー
    348税込383
    1パック(80cm)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗濯・ドライクリーニングに強い「ストレッチインベル」。しなやかにフィットする1.8倍のソフト伸縮インベル
    長さ(cm)80材質ポリエステル・ポリウレタン(ライクラ)収縮率1.8
  • O-リング 93210-04N51 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 93210-04N51

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    欠品中
  • N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N51シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • S Series(SS5Y3-10S6N51) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6N51)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(F)両側
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ボードアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ

    オーム電機(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)

    表示錠 (表示錠+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ノーカーボン作業日報 日本法令

    ノーカーボン作業日報

    日本法令
    699税込769
    1個
    当日出荷
    本商品は、工事、製造等の各種作業について進行状況や必要事項に関する報告を求めるときに最適の日報用紙です。(連名・出来高用・ノーカーボン・2枚複写、下敷き用台紙付
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • DPFマフラー DPFドットコム

    DPFマフラー

    DPFドットコム
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷
    車種:コースター,リエッセ。適合型式:XZB50,XZB51など。主な適合純正品番:17403-78B20。エンジン型式:N04C
    メーカートヨタ、日野
  • DPFマフラー DPFドットコム

    DPFマフラー

    DPFドットコム
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷
    車種:コースター,リエッセ。適合型式:XZB40,XZB50,XZB51など。主な適合純正品番:17403-78A71。エンジン型式:N04C
    主な適合純正品番17403-78A70,17403-78A20,17403-78751,17403-78752などメーカートヨタ、日野
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ113

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ213

    SMC
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ233 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ233

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • ホルダ DR イスカル

    ホルダ DR

    イスカル
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ133 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ133

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5