カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Kawasaki(159)
- ホンダ(138)
- MAZDA(マツダ)(24)
- ニッサン(24)
- KANON(中村製作所)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- CKD(12)
- 東日製作所(8)
- オグラ(8)
- エスアンドエスサイクル(7)
- 京セラ(6)
- TRUSCO(6)
- トヨタ(6)
- NSK(日本精工)(5)
- 倉敷化工(5)
- ネグロス電工(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(5)
- ブランドをもっと見る
「n560」の検索結果

MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSF160TN)
SMC¥239,800税込¥263,7801個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560N)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80TN
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2G80TN)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560N
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-5~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-5)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-5)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-5~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD250)
SMC¥559,800税込¥615,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB250)
SMC¥559,800税込¥615,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-560A
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)560作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-560AZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)560形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-560Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)560作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-560AZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)560形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-560)
SMC¥41,980税込¥46,1781個25日以内出荷ストローク(mm)560配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-5~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)10
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-560A)
SMC¥46,980税込¥51,6781個25日以内出荷ストローク(mm)560配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付