カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,708)
- メカニカル部品(288)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(26)
- ホンダ(2,434)
- MAZDA(マツダ)(2,324)
- RS PRO(1,120)
- ニッサン(1,106)
- SUS(エスユーエス)(620)
- メディアカバーマーケット(593)
- YAMAHA(ヤマハ)(523)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(521)
- イトーキ(510)
- ERECTA(エレクター)(446)
- 京セラ(378)
- Panasonic(パナソニック)(328)
- グリーンクロス(295)
- スズキ(263)
- TRACO POWER(255)
- ParkerTAIYO(253)
- KITO(キトー)(238)
- エスコ(236)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(563)
価格
価格で絞り込む
「n6」の検索結果
特価

ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
バルブ付エアシリンダ (CV3N~)
SMC(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から4日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。付属品グリースパック
真空パッド (ZPB~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU32~)
SMC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32
...