1,502件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MBBB40TN-93-RN 標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MBBB40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)93 ポートねじの種類(TN) NPT ロックの位置(R) ロッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMC CADデータあり
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMC CADデータあり
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体形(90°) オートスイッチ有無あり
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4239種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
1個
特価
9,603 税込10,563
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8837種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)


CD Series(CDG1UA25) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YD16 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CD Series(CDG1TA63) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-125Z) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)


CD Series(CDG1DA20) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-150Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-100AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-75AZ) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-75Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-50Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-100Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-50Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-200Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-50Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-75Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)