カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,708)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アイエルモータースポーツ(177)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(92)
  • マースジャパンリミテッド(59)
  • UDトラックス(47)
  • SIEMENS(42)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • ユニ・チャーム(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • ニッサン(27)
  • 明治(23)
  • キョーリン(19)
  • エスコ(17)
  • Nestle(ネスレ)(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • ペットアイ(12)
  • VISHAY(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na-006」の検索結果

1,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY310 SMCSY310SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VS7-6 SMCVS7-6SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
流路記号FG
SY330 SMCSY330SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
SY300 SMCSY300SMC
539税込593
1個
当日出荷から22日以内出荷
SY510 SMCSY510SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY520 SMCSY520SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
SY320 SMCSY320SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
SY513 SMCSY513SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
VQ7-6-FH SMCVQ7-6-FHSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
パイロット・ポペットタイプ  VP7-6 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-6SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
S Series(SY5100) SMCS Series(SY5100)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
S Series(SY3200) SMCS Series(SY3200)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
SY533 SMCSY533SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.12MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3使用流体空気
SY313 SMCSY313SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP7-8 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-8SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
VS7-6 SMCVS7-6SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
VQ7-6-FI SMCVQ7-6-FISMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
...