カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(43)
- エスコ(3)
- アイエルモータースポーツ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- タケックス・ラボ(2)
- ParkerTAIYO(1)
- ナカバヤシ(1)
- TO-PLAN(東京企画販売)(1)
「na01-51」の検索結果

S Series(SY3A00)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3400)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3300)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300
SMC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
S Series(SY3A30)
SMC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5330B)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5231R)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5131R)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5531)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5331R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-)Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
S Series(SY5331)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230H
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-)Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131B
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7431
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Φ10ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30H)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵