カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- SIEMENS(74)
- ホンダ(65)
- CKD(36)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- 浅香工業(28)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- TRUSCO(24)
- テンパール工業(20)
- ミニター(19)
- ミヅシマ工業(17)
- 三木プーリ(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- 日東工業(15)
- UDトラックス(15)
- 日紅商事(15)
- エスコ(14)
- NSP(12)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「na20」の検索結果

プロセスバルブ (VNA20~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA2ポート数2
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から11日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ2
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-20NA
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)20ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202C)
SMC¥9,798税込¥10,7781個20日以内出荷型式VNA2ポート数2ポート材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし弁形式(2) N.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201C)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷型式VNA2ポート数2ポート材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式(1) N.C.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA203B)
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷型式VNA2ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし弁形式(3) C.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA202B
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(2) N.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA203A)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個20日以内出荷型式VNA2材質(シール)(A) NBRシール弁形式(3) C.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202B)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷型式VNA2材質(シール)(B) FKMシールねじの種類(N) NPT弁形式(2) N.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201B)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷型式VNA2ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202A)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個20日以内出荷型式VNA2材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA203B
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(15A) 1/2作動方式パイロット式ねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付弁形式(3) C.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA201B
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(10A) 3/8作動方式パイロット式ねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付弁形式(1) N.C.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201A)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個20日以内出荷型式VNA2材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGPM20
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ CXS2L10
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M20
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ