カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- テンパール工業(19)
- CKD(4)
- ニチフ(4)
- 日東工業(4)
- ニチアス(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- スズキ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- KSフィルター(2)
- onsemi(2)
- KTC(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- マキタ(1)
- ヨシタケ(1)
- 中橋製作所(1)
- 愛知時計電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「na20a」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-2~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQBS
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZA)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-25Z)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-15Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-100Z)
SMC¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-10Z)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQFS32-~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-20NA
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)20ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N51
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A50V)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B20V)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個25日以内出荷4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応