カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ミヅシマ工業(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • 浅香工業(24)
  • CKD(21)
  • 三木プーリ(16)
  • アズワン(12)
  • onsemi(11)
  • エスコ(10)
  • MTセキュリティジャパン(10)
  • ダイシン(9)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • 共立機巧(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • UDトラックス(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • アース製薬(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SIEMENS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na25」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(IN~) SMCその他(IN~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付シリンダ CNA2 SMCロック付シリンダ CNA2SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-25NA SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-25NASMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)25ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなしリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-25NA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-25NASMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-25NA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-25NASMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-25NA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-25NASMC
71,980税込79,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-25NA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-25NASMC
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-25NA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-25NASMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-25NA SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-25NASMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から22日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYCSMC
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH20) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH20)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM25) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM25)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MG Series(MGPL32-25AZ) SMCMG Series(MGPL32-25AZ)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-2~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-100Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
MRQ - ロータリシリンダ(MRQBS40) SMCMRQ - ロータリシリンダ(MRQBS40)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MRQ - ロータリシリンダ(MRQBS32) SMCMRQ - ロータリシリンダ(MRQBS32)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MRQ - ロータリシリンダ SMCMRQ - ロータリシリンダSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリシリンダ MRQBS SMCロータリシリンダ MRQBSSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP12) SMCMXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP12)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25B SMCエアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25BSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)25作動方式複動
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25DSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
MXW - 循環式リニアガイド付(MXW25) SMCMXW - 循環式リニアガイド付(MXW25)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDU20) SMCCD Series(CDU20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵