カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 廣杉計器(56)
- UDトラックス(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- nepros(33)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(27)
- IDEC(和泉電気)(19)
- CKD(19)
- ホンダ(15)
- ニッサン(13)
- MAZDA(マツダ)(11)
- アイエルモータースポーツ(11)
- 京セラ(10)
- ダイキン工業(10)
- エスコ(9)
- 仔犬印(本間製作所)(9)
- 長尾製作所(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
「nb-02」の検索結果

S Series(SS5Y7-10SNB)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモン
パイロット・ポペットタイプ VP7-6
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
3ポートエアオペレートバルブ VPA34
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ねじの種類Rc口径3/4
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
パイロット・ポペットタイプ (VP344-~)
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
パイロット・ポペットタイプ VP342
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
I Series(ISA3-GCN)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から15日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RT)
SMC¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)
SMC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP342R
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
X Series(XLA)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
パイロット・ポペットタイプ VP7-8
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から14日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
I Series(ISA3-GCP)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から14日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342T)
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-5~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-75~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-1~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQBS
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。