カテゴリ
- メカニカル部品(1,419)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(179)
- 大阪魂(14,954)
- エスコ(5,018)
- 三木プーリ(2,224)
- コノエ(1,532)
- 黒田精工(1,530)
- RS PRO(1,122)
- NSK(日本精工)(1,121)
- BIGM(丸山製作所)(1,064)
- 八幡ねじ(1,017)
- IKO(日本トムソン)(915)
- NEG(日電理化硝子)(716)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(714)
- TRUSCO(708)
- 測範社(671)
- 第一測範(625)
- Igus(イグス)(537)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(463)
- 若井産業(418)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「nezi」の検索結果

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63V7A
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3B
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3A)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7A
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3B)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から14日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥419~税込¥461~1セットほか3日以内出荷から9日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
エアマネジメントハブ EXA1 Series
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。電源電圧DC24V±10%測定流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1.0
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40A)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4A
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NZB
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-900)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)900精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-600)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...