カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,169)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • KEMET(616)
  • YAGEO(403)
  • MURATA(村田製作所)(232)
  • AMPHENOL(195)
  • MAZDA(マツダ)(192)
  • Panasonic(パナソニック)(173)
  • ニッサン(155)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(131)
  • VISHAY(121)
  • EPCOS(107)
  • TDK(93)
  • BOURNS(76)
  • 日精電機[制御機器](74)
  • 京セラ(72)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • WURTH ELEKTRONIK(59)
  • ユーエイキャスター(58)
  • 三菱電機(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-1」の検索結果

1,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
S Series(SY7120-5LOZ) SMCS Series(SY7120-5LOZ)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY712 SMCSY712SMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
S Series(SYA7120) SMCS Series(SYA7120)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気
SY512 SMCSY512SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY512 SMCSY512SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY712 SMCSY712SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-3DZ) SMCS Series(SY7120-3DZ)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY512 SMCSY512SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
S Series(SY7120-5WOZ) SMCS Series(SY7120-5WOZ)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZE) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZE)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DZ) SMCS Series(SY7120-5DZ)SMC
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZ)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
Z Series(ZHP80UM) SMCZ Series(ZHP80UM)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(UM)平形溝付
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120SMC
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3D) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3D)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1H) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1H)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(1) AC100切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(H) グロメットポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5M) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5M)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMCエジェクタ付パッド ZHPシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
ZHP - エジェクタ付パッド SMCZHP - エジェクタ付パッドSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6HR) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6HR)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(N) NPT管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(H) グロメットポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GZD) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GZD)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZE) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZE)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(N) NPT管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZE) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZE)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZE) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZE)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
S Series(SY7120-5DZE) SMCS Series(SY7120-5DZE)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
...