カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • 日東工業(372)
  • ユニット(136)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(120)
  • omron(オムロン)(116)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(104)
  • オカムラ(岡村製作所)(101)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(84)
  • 日東工器(76)
  • CKD(70)
  • 大阪魂(62)
  • 岩崎電気(55)
  • 三菱電機(53)
  • LION (ライオン事務器)(51)
  • 東芝ライテック(43)
  • 日東電工(41)
  • イマオコーポレーション(40)
  • GVS(38)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto 500」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-500~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-500~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
L型配管アダプタ SMCL型配管アダプタSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.32MB)
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.32MB)
真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ SMC真空・破壊ユニット VQD1000-VシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
0603チップ対応 応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱 真空・正圧の切換タイミングの調整不要 破壊エアの絞り回路不要 サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離
電圧(V)DC24
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH63SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH80SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH50 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH50SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH80SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH50 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH50SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH63SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH80SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
CC - エアハイドロユニット(CC100) SMCCC - エアハイドロユニット(CC100)SMC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアハイドロユニット CC100 SMCエアハイドロユニット CC100SMC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)SMC
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC160-~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC160-~)SMC
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CCT - エアハイドロコンバータ(CCT160) SMCCCT - エアハイドロコンバータ(CCT160)SMC
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
CE-対応品(Q) CE対応コンバータ呼び径(Φmm)160
エアハイドロユニット CC160 SMCエアハイドロユニット CC160SMC
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CC - エアハイドロユニット(CC160) SMCCC - エアハイドロユニット(CC160)SMC
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ SMCAV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
CC - エアハイドロユニット SMCCC - エアハイドロユニットSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
CC - エアハイドロユニット(CC63) SMCCC - エアハイドロユニット(CC63)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMCシリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)SMC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)SMC
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)SMC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
プラグインユニット (VV5QC41-02~) SMCプラグインユニット (VV5QC41-02~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット SMCEX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニットSMC
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
エアハイドロユニット CC63 SMCエアハイドロユニット CC63SMC
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
プラグインユニット (VV5QC41-08~) SMCプラグインユニット (VV5QC41-08~)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21