カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(290)
- メカニカル部品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(74)
- シグマ光機(48)
- KINGBRIGHT(41)
- StarTech.com(37)
- アズワン(33)
- サンドビック(14)
- ナンシン(14)
- エスコ(8)
- 重松製作所(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- VISHAY(5)
- きもと(5)
- シンフォニアテクノロジー(4)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- BROADCOM(4)
- OPTO SUPPLY(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「nm-100」の検索結果

MG Series(MGPL25TNM)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(TN) NPTリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
コンパクトスライド MXH2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から9日以内出荷・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-100Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXQ16B
SMC¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
フリーマウントシリンダ CDU20
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-100Z)
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-100Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-100DCZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-100Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXQ20A
SMC(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動