カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,427)
- メカニカル部品(1,909)
- はんだ関連・静電気対策用品(211)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 黒田精工(672)
- omron(オムロン)(358)
- onsemi(350)
- RS PRO(201)
- SICK(141)
- CKD(120)
- 岩崎電気(115)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(102)
- ON SEMICONDUCTOR(100)
- STMicro(99)
- DiodesZetex(99)
- オムロンヘルスケア(90)
- TELEMECANIQUE SENSORS(87)
- AUTONICS(オートニクス)(87)
- アサ電子工業(78)
- 東芝(56)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(54)
- シュナイダーエレクトリック(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,168)
価格
価格で絞り込む
「npn」の検索結果

JXC5-LER Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷仕様軸数/特殊:軸数:単軸用、仕様:標準仕様サイズ10取付方式ねじ取付形シリーズLER-電動ロータリテーブル精度テーブル:基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)I/Oケーブル長さ(m)1.5揺動角度(°)320回転トルク(N・m)最大:高トルク (LER10:0.32、LER30:1.2、LER50:10)
JXC5-LEM Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷仕様標準ストローク(mm)300取付ねじ取付形サイズ32シリーズLEMH-動アクチュエータ/コンパクトスライドリニアガイド両軸モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)軸数1軸リード(mm)48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置対称、上折返しI/Oケーブル長さ(m)1.5
JXC5-LEM Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)600サイズ32シリーズLEMH-動アクチュエータ/コンパクトスライドリニアガイド片軸モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)取付け方法ねじ取付形軸数1軸リード(mm)48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置上折返しI/Oケーブル長さ(m)1.5
JXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷仕様標準その他【モータ配置】右折返し【モータカバー向き】-ストローク(mm)50サイズ40シリーズLEY-動アクチュエータ/ロッド型モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)取付け方法DINレール取付形軸数1リード(mm)LEY16/LESYH8:2.5mm,LEY25:3mm,LEY32/LEY40:4mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類軸受なし伝送プロトコルパラレル入力(NPN)I/Oケーブル長さ(m)1.5
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷ストローク(mm)200サイズ16シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動通信方法パラレル入力(NPN)取付け方法ねじ取付形軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応I/Oケーブル長さ(m)1.5
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷ケーブル長(m)【I/Oケーブル】1.5取付け方法ねじ取付形RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)500サイズ40シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)精度基本形取付け方法ねじ取付形ケーブルI/Oケーブルなし軸数1軸リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ配置ストレート
JXC5-LEM Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥22,980税込¥25,2781個21日以内出荷ストローク(mm)100サイズ25取付方式DINレール取付形シリーズLEMH-動アクチュエータ/コンパクトスライドリニアガイド片軸モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)軸数1軸、標準仕様リード(mm)48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置下折返しI/Oケーブル長さ(m)3
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)500サイズ25シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)精度基本形取付け方法DINレール取付形軸数1軸リード(mm)6プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折返しI/Oケーブル長さ(m)5
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個7日以内出荷最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能。入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応用途電動アクチュエータ用ドライバ電源電圧(V)単相/三相AC200~240(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ(アブソリュートエンコーダ用)エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~240(50/60Hz)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から25日以内出荷・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から11日以内出荷3色表示 3画面ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
...