SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86268528
AW30-02-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268546
AW30-02-R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268571
AW30-02-N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268589
AW30-02-NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268607
AW30-02-J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268625
AW30-02-JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268650
AW30-02-JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268668
AW30-02-JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268686
AW30-02-W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268711
AW30-02-RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268720
AW30-02-NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268729
AW30-02-NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268738
AW30-02-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268747
AW30-02-2R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268756
AW30-02-2N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268781
AW30-02-2NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268790
AW30-02-2J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268808
AW30-02-2JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268826
AW30-02-2JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268851
AW30-02-2JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268869
AW30-02-6-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268887
AW30-02-6R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268905
AW30-02-6N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268930
AW30-02-6NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268948
AW30-02-6J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268966
AW30-02-6JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86268991
AW30-02-6JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269009
AW30-02-6JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269027
AW30-02-6W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269097
AW30-02-6RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269115
AW30-02-6NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269131
AW30-02-6NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269149
AW30-02-8-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269167
AW30-02-8R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269185
AW30-02-8N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269210
AW30-02-8NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269228
AW30-02-8J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269246
AW30-02-8JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269271
AW30-02-8JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269289
AW30-02-8JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269307
AW30-02-1-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269341
AW30-02-1R-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269359
AW30-02-1N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269377
AW30-02-1NR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269395
AW30-02-1J-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269420
AW30-02-1JR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269438
AW30-02-1JN-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269456
AW30-02-1JNR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269481
AW30-02-1W-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86269517
AW30-02-1RW-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ