カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ニチアス(14)
- 大阪魂(11)
- アズワン(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- タンガロイ(5)
- 淀川ヒューテック(5)
- 扶桑精機(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- イスカル(3)
- 中興化成工業(3)
- 三商(3)
- サンドビック(2)
- シヤチハタ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- BOLA(2)
- ブランドをもっと見る
「nptf」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から18日以内出荷リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置シングルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から50日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)
SMC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
S Series(SY7120-5H)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から11日以内出荷リード線取出方法(H) グロメットポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から17日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ