カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(813)
  • RS PRO(186)
  • ホンダ(174)
  • ダイヤトレンド(168)
  • メディアカバーマーケット(53)
  • サンワサプライ(36)
  • MAD MAX(マッドマックス)(32)
  • StarTech.com(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(21)
  • BULGIN(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • 三桂製作所(10)
  • BOURNS(10)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(10)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • エレコム(8)
  • エイム電子(8)
  • オオモリ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「om3」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SMC4・5ポートソレノイドバルブSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式3位置クローズドセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
タイプ直接配管形切替方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC12使用流体空気応答時間0.5MPa時/15ms以下周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置ダブルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置ダブルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置シングルソレノイド
S Series(SYJ3123) SMCS Series(SYJ3123)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
S Series(SYJ3120) SMCS Series(SYJ3120)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
V Series(VQ110) SMCV Series(VQ110)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(-) 標準
V Series(VQ120) SMCV Series(VQ120)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
VQ110 SMCVQ110SMC
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式ノーマルオープン
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114 SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110U SMC3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110USMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ管接続口径M3ねじの種類M使用流体空気コイル電圧(V)DC24
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
S Series(S070B) SMCS Series(S070B)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312M SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312MSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
S Series(SYJ312) SMCS Series(SYJ312)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
ポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC3ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC5ねじの種類M使用流体空気
nom3000特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nom3000