カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,203)
  • メカニカル部品(389)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(241)
  • 三木プーリ(6,676)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,428)
  • NAKANO(1,785)
  • MAZDA(マツダ)(1,641)
  • NSK(日本精工)(1,299)
  • ホンダ(1,211)
  • ニッサン(1,194)
  • エスコ(1,166)
  • 大阪魂(1,107)
  • Panasonic(パナソニック)(956)
  • BIGM(丸山製作所)(747)
  • TRUSCO(625)
  • ヤナセ(柳瀬)(601)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(527)
  • アズワン(515)
  • Festo(501)
  • イトーキ(473)
  • TAKIGEN(タキゲン)(472)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,364)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-01」の検索結果

関連キーワード
4,625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JSY11M-26P-1A - JSY11M-26P-1A SMCJSY11M-26P-1A - JSY11M-26P-1ASMC
629税込692
1個
7日以内出荷
型式JSY11M-26P-1A
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124P-01-~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124P-01-~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体温水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134P-01-1G-B~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134P-01-1G-B~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114P-01-1G-B~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114P-01-1G-B~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
LQ3-P-1 - ブランキングプラグ(LQ3) SMCLQ3-P-1 - ブランキングプラグ(LQ3)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
その他(P1~) SMCその他(P1~)SMC
29税込32
1個
9日以内出荷
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P1A) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P1A)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/8 x 0.086
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ SMCステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズSMC
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
L Series(LECA6P1) SMCL Series(LECA6P1)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SS5Y3-10P1 SMCSS5Y3-10P1SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
L Series(LECA6P1D) SMCL Series(LECA6P1D)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
SS5Y3-10P1 SMCSS5Y3-10P1SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
669税込736特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6P1 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6P1SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
S Series(SS5Y3-12P1) SMCS Series(SS5Y3-12P1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6P1D SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6P1DSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
S Series(SS5Y7-50P1) SMCS Series(SS5Y7-50P1)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-12P1) SMCS Series(SS5Y7-12P1)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ12コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き取出位置(U) U側
S Series(SS5Y7-10P1) SMCS Series(SS5Y7-10P1)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-11P1) SMCS Series(SS5Y5-11P1)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y5-10P1) SMCS Series(SS5Y5-10P1)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
289税込318特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
S Series(SS5Y7-52P1) SMCS Series(SS5Y7-52P1)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51P1) SMCS Series(SS5Y7-51P1)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y5-12P1) SMCS Series(SS5Y5-12P1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10P1) SMCS Series(SS5Y3-10P1)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-M11P1) SMCS Series(SS5Y5-M11P1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M12P1) SMCS Series(SS5Y5-M12P1)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10P1) SMCS Series(SS5Y5-M10P1)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-M10P1) SMCS Series(SS5Y7-M10P1)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
349税込384
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
Sカプラー (KK2~) SMCSカプラー (KK2~)SMC
799税込879
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
プラグ KQB2P SMCプラグ KQB2PSMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状プラグ
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMCミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
角形マルチコネクタ (KDM~) SMC角形マルチコネクタ (KDM~)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
Sカプラー (KK13~) SMCSカプラー (KK13~)SMC(1件のレビュー)
749税込824
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
...