カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,205)
- メカニカル部品(389)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(243)
- 三木プーリ(6,630)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,436)
- NAKANO(1,785)
- MAZDA(マツダ)(1,639)
- NSK(日本精工)(1,288)
- ホンダ(1,210)
- ニッサン(1,189)
- 大阪魂(1,089)
- エスコ(1,004)
- Panasonic(パナソニック)(951)
- BIGM(丸山製作所)(747)
- TRUSCO(630)
- ヤナセ(柳瀬)(601)
- ウカイ(岐阜産研工業)(527)
- アズワン(524)
- Festo(501)
- イトーキ(487)
- TAKIGEN(タキゲン)(471)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,373)
「p-01」の検索結果

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124P-01-~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体温水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134P-01-1G-B~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114P-01-1G-B~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P1A)
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) インチ:1/8 x 0.086
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥669税込¥7361袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
S Series(SS5Y3-12P1)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から10日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-50P1)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-12P1)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き取出位置(U) U側
S Series(SS5Y7-10P1)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-11P1)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y5-10P1)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
S Series(SS5Y7-52P1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51P1)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y5-12P1)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Sカプラー (KK2~)
SMC¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
角形マルチコネクタ (KDM~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)ほか当日出荷から16日以内出荷・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から10日以内出荷・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
メンブレンエアドライヤ(IDG-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
Sカプラー (KK13~)
SMC(1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
...