カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,870)
- メカニカル部品(1,283)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(268)
- 三木プーリ(6,710)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,147)
- ホンダ(2,676)
- エスコ(1,965)
- MAZDA(マツダ)(1,964)
- NAKANO(1,785)
- ニッサン(1,620)
- 大阪魂(1,414)
- NSK(日本精工)(1,293)
- Panasonic(パナソニック)(1,209)
- TRUSCO(1,065)
- 三菱電機(969)
- イトーキ(913)
- オカムラ(岡村製作所)(843)
- BIGM(丸山製作所)(783)
- メディアカバーマーケット(721)
- アズワン(701)
- ヤナセ(柳瀬)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,377)
価格
価格で絞り込む
「p-1」の検索結果
特価

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124P-01-~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体温水
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P1A)
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) インチ:1/8 x 0.086
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134P-01-1G-B~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114P-01-1G-B~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
S Series(SS5Y7-50P1)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-52P1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y3-12P1)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から10日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-51P1)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
S Series(SS5Y7-12P1)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き取出位置(U) U側
S Series(SS5Y5-10P1)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-12P1)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10P1)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-11P1)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P1
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12P1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50P1
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12P1
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P12)
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) ミリ:3 x 2
...