カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- KTC(1)
- omron(オムロン)(1)
- SAMTEC(3)
- SONY(ソニー)(2)
- TOTIME(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- イスカル(1)
- イノアック(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- オーム電機(1)
- シマデン(3)
- スリーピース(2)
- セキスイ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 住友重機械工業(1)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p-120f」の検索結果
特価

パルスブローバルブ AXTS040-X202
SMC¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から12日以内出荷繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6)
SMC¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CD Series(CDM2F40-55+120Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)55ストロークB(mm)120
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-120Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100