カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 内外電機(98)
  • 河村電器産業(79)
  • 三菱電機(45)
  • メイキコウ(38)
  • 日東工業(32)
  • バクマ工業(27)
  • 堀内機械(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(18)
  • シルファー(16)
  • ホンダ(15)
  • エスコ(14)
  • NOK(11)
  • オーハウス(10)
  • CoolHeat(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • スリーピース(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-150a」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ (AR10~) SMCレギュレータ (AR10~)SMC(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から16日以内出荷
レギュレータ (AR40P-~) SMCレギュレータ (AR40P-~)SMC(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から15日以内出荷
レギュレータ AR32 SMCレギュレータ AR32SMC
259税込285
1個
当日出荷から22日以内出荷
レギュレータ (AR30P-~) SMCレギュレータ (AR30P-~)SMC(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
レギュレータ AR22P SMCレギュレータ AR22PSMC(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から30日以内出荷
レギュレータ (AR20P-~) SMCレギュレータ (AR20P-~)SMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
レギュレータ AR42 SMCレギュレータ AR42SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
189税込208
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ (AR25P-~) SMCレギュレータ (AR25P-~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25PSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CK Series(CKG1A40-150YZ) SMCCK Series(CKG1A40-150YZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-150DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-150DCZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CK Series(CKG1A50-150YAZ) SMCCK Series(CKG1A50-150YAZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)150
CK Series(CKG1A63-150YZ) SMCCK Series(CKG1A63-150YZ)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150
ファインロックシリンダ CDLA2D100 SMCファインロックシリンダ CDLA2D100SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
エアスライドテーブル(MXS20-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-150~)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20L-150~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-150~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-150P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150P~)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS25-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS25-150~)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)150
エアスライドテーブル MXS25-1 SMCエアスライドテーブル MXS25-1SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ25L-15 SMCエアスライドテーブル MXQ25L-15SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ20L-15 SMCエアスライドテーブル MXQ20L-15SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150作動方式複動
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2G63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2G63)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F50)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-150AZSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150AZSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-150AZSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-150AZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-150AZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-150AZSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-150AZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-150AZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150