カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MICROCHIP(27)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • 東洋技研(24)
  • イスカル(22)
  • 三菱(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ケナメタル(12)
  • アカギ(12)
  • シグマ光機(12)
  • 岩田製作所(11)
  • NOK(11)
  • アズワン(8)
  • ミツビシ(8)
  • 岡本工機(7)
  • Baumer(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-170」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)SMC
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBGSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
CK Series(CKP1A63) SMCCK Series(CKP1A63)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
CD Series(CDQ2D100) SMCCD Series(CDQ2D100)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB4 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB4SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180SMC
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロック シリンダ CLJ2L SMCファインロック シリンダ CLJ2LSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-170 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-170SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-170Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-170ZSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-170Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-170ZSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-170Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-170ZSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-170Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-170ZSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-170AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-170AZSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-170Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-170Z)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-170Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-170Z)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-170Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-170Z)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-170Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-170Z)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-170Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-170Z)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-170Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-170Z)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-170AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-170AZ)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-170AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-170AZ)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-170AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-170AZ)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-170Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-170ZSMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-170Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-170ZSMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-170Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-170ZSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-170Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-170ZSMC
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-170BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-170BZSMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)170リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-170AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-170AZSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-170AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-170AZSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-170AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-170AZSMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-170AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-170AZSMC
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)170リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし