カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(93)
  • ホンダ(70)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • FYH(日本ピローブロック)(47)
  • NTN(エヌティーエヌ)(43)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • 旭精工(22)
  • 東洋技研(22)
  • アイゼン(22)
  • TPP(18)
  • ニッサン(16)
  • アズワン(15)
  • イスカル(15)
  • TRUSCO(14)
  • CKD(12)
  • サンキン(10)
  • NOK(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-210」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
879税込967
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
スポンジパッド(パッド単体) SMCスポンジパッド(パッド単体)SMC
6,098税込6,708
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性EPDMスポンジ
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
419税込461
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P2) SMCSS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P2)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-50P SMCSS5Y3-50PSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-51 SMCSS5Y3-51SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51P2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数10取出位置(D) D側
SS5Y3-50R SMCSS5Y3-50RSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-12 SMCSS5Y5-12SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y3-10P2 SMCSS5Y3-10P2SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10P2) SMCS Series(SS5Y3-10P2)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10P2) SMCS Series(SS5Y5-10P2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ SMC汎用圧力スイッチ ISGシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
P Series(PA3210) SMCP Series(PA3210)SMC
81,980税込90,178
1個
30日以内出荷