カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(484)
  • KITO(キトー)(129)
  • 東洋技研(89)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • 三菱電機(77)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • onsemi(50)
  • トリニティ(41)
  • エスコ(39)
  • ワルター(38)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(37)
  • 測範社(31)
  • MICROCHIP(31)
  • ボウエキ(BOUEKI)(30)
  • 住友重機械工業(29)
  • ニッサン(29)
  • SKF(日本エスケイエフ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-23」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
208税込229
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
AR Series(AR23P) SMCAR Series(AR23P)SMC
69税込76
1個
当日出荷から9日以内出荷
Sカプラー (KK2~) SMCSカプラー (KK2~)SMC
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
角形マルチコネクタ (KDM~) SMC角形マルチコネクタ (KDM~)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
プラグ KQB2P SMCプラグ KQB2PSMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状プラグ
クリーンルーム用空気圧機器(10-KQP-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KQP-~)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
プラグ KQG2P SMCプラグ KQG2PSMC
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
吸着プレート (SP~) SMC吸着プレート (SP~)SMC
149,800税込164,780
1個
当日出荷から18日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMCワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMKSMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP2-3 SMC真空パッド ZP2-3SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
L Series(LVD30) SMCL Series(LVD30)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から90日以内出荷
ボディクラス3
ブランキングプレート SMCブランキングプレートSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-KDM~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KDM~)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)SMC
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC比例制御弁 JSP Series ベース配管型SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
真空ユニット(ZX1101-D~) SMC真空ユニット(ZX1101-D~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1051-D~) SMC真空ユニット(ZX1051-D~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390B SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390BSMC
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc2定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390F SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390FSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
使用流体水(一般)、タービン油定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナルボディサイズ40A消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)材質(シール)PTFE弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体オリフィス径(Φmm)40寸法E(mm)54.5温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)寸法M(mm)95寸法N(mm)62絶縁種別B種寸法Q(mm)50材質(ボディ)BC6最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17電磁弁オプションC最低作動圧力差(MPa)0.03最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)流量特性(Av×10-6m2)740
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2390) SMCV Series(VXP2390)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2380) SMCV Series(VXP2380)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390C SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390CSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390ESMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径50Aフランジ定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380SSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380B SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380BSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/2定格電圧(V)DC24ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380C SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380CSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390ASMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390SSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径NPT2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
吸着プレート  SP233 SMC吸着プレート SP233SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形吸着部サイズ□150X150mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
真空ユニット ZX100 SMC真空ユニット ZX100SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX100-K15~) SMC真空ユニット(ZX100-K15~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ SMCLVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブSMC
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
真空ユニット(ZX100-K3~) SMC真空ユニット(ZX100-K3~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能