カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,299)
  • メカニカル部品(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(23)
  • ニッサン(641)
  • 三木プーリ(569)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • 三菱電機(346)
  • ホンダ(257)
  • MAZDA(マツダ)(247)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(192)
  • YAMAHA(ヤマハ)(188)
  • ニッセイ(177)
  • 日東工業(158)
  • BIGM(丸山製作所)(156)
  • エスコ(154)
  • NAKANO(150)
  • 河村電器産業(148)
  • TAKIGEN(タキゲン)(145)
  • 伊東電機(144)
  • PISCO(ピスコ)(139)
  • 三菱マテリアル(133)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-30」の検索結果

1,393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ (AR30P-~) SMCレギュレータ (AR30P-~)SMC(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
エアスライドテーブル (MXQ16-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30P~)SMC
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03SMC
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
MX Series(MXQ25-30P) SMCMX Series(MXQ25-30P)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
エアスライドテーブル(MXS8-30P~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-30P~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-30P~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30P~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-30P~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
エアスライドテーブル(MXS16-30P~) SMCエアスライドテーブル(MXS16-30P~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-30P~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ6-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30P~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-015 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-015SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
その他(P3~) SMCその他(P3~)SMC
319税込351
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ25-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-30P~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30P~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4SMC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアスライドテーブル (MXQ8L-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-30P~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16L-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-30P~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12L-30P~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
ZP3 - 小形パッド(ZP3) SMCZP3 - 小形パッド(ZP3)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
IP300 SMCIP300SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30PSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30PSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-30P)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-30P)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30PSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30PSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-30P)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U20~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
付属品ガスケット、取付ボルト2本
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
...