カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,656)
  • メカニカル部品(108)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(319)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • マキテック(167)
  • 伊東電機(148)
  • ニッセイ(143)
  • 富士インパルス(139)
  • アズワン(96)
  • メイキコウ(81)
  • ホンダ(80)
  • 三菱電機(77)
  • 富士変速機(64)
  • スリーピース(63)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • TRUSCO(61)
  • ニッサン(55)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • ダイヘン(45)
  • Qlight(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(916)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-300」の検索結果

1,768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から37日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4SMC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IP300 SMCIP300SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
付属品ガスケット、取付ボルト2本
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP300 SMCパイロット・ポペットタイプ VP300SMC
39税込43
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25PSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30 SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30SMC
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ30排気機構ブリードタイプ
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
20 Series(20-AR) SMC20 Series(20-AR)SMC
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷から50日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
10 Series(10-AR) SMC10 Series(10-AR)SMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
25A Series(25A-VP) SMC25A Series(25A-VP)SMC
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)SMC
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F25P)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷から60日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)SMC
9,398税込10,338
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32PSMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F40P)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32PSMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B40P)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
...