カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • 東洋技研(71)
  • ダイヤトレンド(63)
  • メディアカバーマーケット(57)
  • VISHAY(53)
  • RS PRO(51)
  • エスコ(45)
  • onsemi(44)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • ホンダ(35)
  • 岩田製作所(31)
  • 日立産機システム(31)
  • TAKIGEN(タキゲン)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • TRUSCO(24)
  • 大阪魂(21)
  • サンドビック(20)
  • JFEアドバンテック(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-55」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~)SMC
6,198税込6,818
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32PSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551SMC
3,500税込3,850
1個
30日以内出荷
・D-M9□-551:UL/CSA認証・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL/CSA認証関連資料カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB)ランプ色【インジケーター】1色
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-55DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-55DMZ)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
ZM131H SMCZM131HSMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
ZM103 SMCZM103SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SAS SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SASSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
小型真空エジェクタ ZA105 SMC小型真空エジェクタ ZA105SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
CL Series(CLK2GA50-55Y) SMCCL Series(CLK2GA50-55Y)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055HSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(P5) エアオペレートバルブ (供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-55Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-55ZSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-55Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-55ZSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-55Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-55ZSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-55Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-55ZSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-55Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-55ZSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-55Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-55ZSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-55AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-55AZSMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-55AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-55AZSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
C55/CD55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ SMCC55/CD55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-55Z)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(L) ボールブッシュ