カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,306)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(837)
  • オカムラ(岡村製作所)(498)
  • ホンダ(445)
  • MAZDA(マツダ)(406)
  • ニッサン(395)
  • NAKANO(329)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(309)
  • ナリカ(305)
  • サカエ(211)
  • KYOWA(協和製作所)(211)
  • CKD(199)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(168)
  • 三木プーリ(164)
  • 三菱電機(164)
  • 住友電工ハードメタル(154)
  • エスコ(153)
  • Kawasaki(153)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-7」の検索結果

関連キーワード
2,321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(P7~) SMCその他(P7~)SMC
29税込32
1個
9日以内出荷
V Series(VV3P7) SMCV Series(VV3P7)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷から40日以内出荷
VV3P7-42-BASE - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプマニホールド ベース:タイプ 42/個別排気タイプ SMCVV3P7-42-BASE - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプマニホールド ベース:タイプ 42/個別排気タイプSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT連数2パイロット方式(R) 外部パイロット
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から18日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP7-6 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-6SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)SMC
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-P SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-PSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP700 SMCパイロット・ポペットタイプ VP700SMC
149税込164
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ  VP7-8 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-8SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ  (VP744-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP744-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ  (VP744~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP744~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMCパイロット・ポペットタイプ VP744SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
スイッチ(D-P~) SMCスイッチ(D-P~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP742-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
その他(P-~) SMCその他(P-~)SMC
29税込32
1個
9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R) SMCVP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP700-2~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP700-2~)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
標準形エアシリンダ(丸形) CM2F2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2F2SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
V Series(VP717Y) SMCV Series(VP717Y)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
V Series(VP7) SMCV Series(VP7)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMCG36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
仕様(X30)MPa・psi併記形状(A)側面ねじタイプ(立形)
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC
819税込901
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2ポート
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U20 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U20SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
V Series(VP717KY) SMCV Series(VP717KY)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式N.C.タイプ(K)高圧(1.0MPa)シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744) SMCVP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
関連キーワード
...