カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • 東洋技研(70)
  • ニッサン(61)
  • ホンダ(44)
  • 住友重機械工業(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • 三菱マテリアル(31)
  • トヨタ(27)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • 三菱ふそう(21)
  • TAKIGEN(タキゲン)(21)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(19)
  • BELL(19)
  • NAKANO(19)
  • エスコ(17)
  • 三菱電機(17)
  • 三菱電機エンジニアリング(17)
  • アルインコ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-71」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VP717Y) SMCV Series(VP717Y)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
V Series(VP717KY) SMCV Series(VP717KY)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式N.C.タイプ(K)高圧(1.0MPa)シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y SMCモジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717YSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式N.C.シリーズ(7) VP700ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
68税込75
1個
9日以内出荷
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717KY SMCモジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717KYSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式N.C.シリーズ(7) VP700ポート数3圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)使用流体空気コネクタコネクタ付
ZM Series(ZM071H-P~) SMCZM Series(ZM071H-P~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
残圧開放弁スペーサ SMC残圧開放弁スペーサSMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(VV3P~) SMCその他(VV3P~)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZM Series(ZM071M-~) SMCZM Series(ZM071M-~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM071 SMCZM071SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
V Series(VV3P3) SMCV Series(VV3P3)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から26日以内出荷
V Series(VV3P7) SMCV Series(VV3P7)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から40日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-71AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-71AZSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)71ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-71Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-71ZSMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)71ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-71AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-71AZSMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)71ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-71AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-71AZSMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)71ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-71Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-71Z)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)71ねじの種類(-) Rcリード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-71Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-71Z)SMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)71ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-71Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-71Z)SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)71ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
dp-7z特集