カテゴリ
- バイク純正部品(315)
- 制御機器(218)
- 自動車純正部品(196)
- 切削工具(130)
- 物流用品(107)
- 機構部品(84)
- メカニカル部品(67)
- パソコン/周辺機器(63)
- 自動車補修部品(43)
- 科学研究・開発用品(41)
- 農業機械(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 空調・照明・電設資材(27)
- オフィス家具(27)
- 空圧工具(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 安全用品(25)
- 測定用品(25)
- 建築金物(22)
- トラック純正部品(22)
- 作業工具(20)
- 事務用品(19)
- バイク部品(18)
- 建材・エクステリア(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 作業服(14)
- 卓上消耗品(12)
- カー用品(11)
- 医療(9)
- 住設機器(8)
- 安全標識(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 厨房用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 安全保護具(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 電気材料(5)
- 整備工具・収納(5)
- 家電(5)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(26)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- MAZDA(マツダ)(79)
- NAKANO(19)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(79)
- アズワン(28)
- アルインコ(16)
- ウカイ(岐阜産研工業)(19)
- エスコ(17)
- トヨタ(27)
- ニッサン(61)
- ホンダ(266)
- 三菱ふそう(21)
- 三菱マテリアル(93)
- 三菱電機(20)
- 三菱電機エンジニアリング(17)
- 住友重機械工業(41)
- 東洋技研(76)
- ブランドをもっと見る

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P71-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP71N部品番号NOK:CO00061-U3JIS呼び旧JIS:P71太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.6内径許容差(mm)±0.74バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P71-N
NOK¥249税込¥2741個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP71N部品番号NOK:CO00061-BJIS呼び旧JIS:P71太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)70.6内径許容差(mm)±0.62バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P71-N
NOK¥179税込¥1971個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP71N部品番号NOK:CO00061-AJIS呼び旧JIS:P71太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)70.6内径許容差(mm)±0.62バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(215件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(270件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(4件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)
サンホーム(51件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(400g)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
スーパーLLC再生強化剤
FALCON(133件のレビュー)¥299税込¥3291本(200mL)当日出荷純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。内容量(mL)200危険物の類別非危険物
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥629税込¥6921袋(2個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
uni パワータンク替芯
uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)¥90税込¥991本当日出荷加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット
リーベックス(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷XP10AとXP700のセットです。セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥17~税込¥19~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥609税込¥6701個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーペイント
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥698税込¥7681本(400mL)当日出荷から6日以内出荷簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級Ⅱ耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥129税込¥1421個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応





キャンパスバインダー
コクヨ(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1冊当日出荷付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。 プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら