カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(79)
- 東洋技研(75)
- ニッサン(61)
- ホンダ(44)
- 住友重機械工業(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- 三菱マテリアル(30)
- トヨタ(27)
- HIROSE(ヒロセ電機)(22)
- 三菱ふそう(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- 三菱電機(20)
- ウカイ(岐阜産研工業)(19)
- NAKANO(19)
- エスコ(17)
- 三菱電機エンジニアリング(17)
- BELL(17)
- アルインコ(16)
- ブランドをもっと見る
「p-71」の検索結果

V Series(VP717Y)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
V Series(VP717KY)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(K)高圧(1.0MPa)シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(7) VP700ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717KY
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(7) VP700ポート数3圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)使用流体空気コネクタコネクタ付
ZM Series(ZM071M-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM071
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-71AZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ストローク(mm)71ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-71Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)71作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-71AZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ストローク(mm)71ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-71AZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ストローク(mm)71ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-71Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ストローク(mm)71作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-71Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷ストローク(mm)71作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-71Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷ストローク(mm)71作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付