カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,817)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- メカニカル部品(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(46)
- 大阪魂(2,947)
- MAZDA(マツダ)(1,535)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,221)
- ニッサン(1,057)
- NAKANO(885)
- CKD(624)
- スズキ(614)
- イトーキ(588)
- ホンダ(576)
- Panasonic(パナソニック)(539)
- Festo(506)
- ERECTA(エレクター)(456)
- エスコ(448)
- 三菱電機(410)
- オカムラ(岡村製作所)(388)
- 三木プーリ(381)
- TRUSCO(288)
- NSK(日本精工)(282)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(519)
「p=4」の検索結果

LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P4A)
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A4B
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P4
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B4A
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) インチ:3/8 x 1/4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3P4A
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当材質(ナット)(2) PVDF
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B42
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(42) ミリ:10 x 8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B41
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A42
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(42) ミリ:10 x 8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A41
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
配管モジュール (KB~)
SMC¥6,398税込¥7,0381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
真空パッド (ZP40~)
SMC¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)
SMC¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
低摩擦シリンダ (MQP~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・単動形作動方式特殊単動(外力引込形)ストローク(mm)10
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ガイド付薄形シリンダ MGP40
SMC¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
...