カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • 三木プーリ(1,336)
  • YAMAHA(ヤマハ)(502)
  • NAKANO(397)
  • Panasonic(パナソニック)(288)
  • 椿本チエイン(197)
  • BIGM(丸山製作所)(177)
  • メディアカバーマーケット(174)
  • OSG(オーエスジー)(170)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(150)
  • エスコ(138)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(134)
  • Festo(130)
  • MAZDA(マツダ)(124)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(106)
  • 三菱電機(93)
  • 東洋技研(91)
  • ダイヤトレンド(88)
  • TANGE SEIKI(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-14」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
吸着プレート (SP~) SMC吸着プレート (SP~)SMC
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
インパルスバルブ用DYシール SMCインパルスバルブ用DYシールSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(1) 下
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
LQ Series(LQNP~) SMCLQ Series(LQNP~)SMC
399税込439
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMCイオナイザ 電源ケーブル IZS41SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC電源ケーブル IZN10Eシリーズ用SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(2) 上
ガスケット SMCガスケットSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
吸着プレート  SP143 SMC吸着プレート SP143SMC
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状長方形粒径(mm)Φ0.2ポート位置標準(裏側)吸着部サイズ□200X200mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
JSY51M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY51M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY31M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40PSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F40P)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
G Series(G1~) SMCG Series(G1~)SMC(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
六角ナット SMC六角ナットSMC
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上特殊用鋼材/亜鉛三価クロメート
その他(P6~) SMCその他(P6~)SMC
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
ZM101H SMCZM101HSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
無線システム SMC無線システムSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
D.P.ルブ ALDシリーズ SMCD.P.ルブ ALDシリーズSMC
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
その他(VY190~) SMCその他(VY190~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1900) SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1900)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
操作方式(0)エアオペレート
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMCシリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-1~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-1~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
I Series(IZS31) SMCI Series(IZS31)SMC
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
IZS4 - イオナイザ(IZS41-340P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-340P)SMC
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷