カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(988)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(15)
  • 三木プーリ(1,479)
  • Panasonic(パナソニック)(414)
  • 三菱マテリアル(358)
  • 三菱電機(288)
  • BIGM(丸山製作所)(279)
  • YAMAHA(ヤマハ)(275)
  • 明工社(263)
  • エスコ(261)
  • TRUSCO(214)
  • 神保電器(212)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(195)
  • ニッセイ(190)
  • MAZDA(マツダ)(189)
  • 大阪魂(179)
  • PISCO(ピスコ)(173)
  • アイゼン(171)
  • ERECTA(エレクター)(157)
  • ダイヤトレンド(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-15」の検索結果

998件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
レギュレータ (AR10~) SMCレギュレータ (AR10~)SMC(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から16日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
819税込901特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ (AR40P-~) SMCレギュレータ (AR40P-~)SMC(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から15日以内出荷
レギュレータ AR32 SMCレギュレータ AR32SMC
259税込285
1個
当日出荷から22日以内出荷
吸着プレート (SP~) SMC吸着プレート (SP~)SMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
レギュレータ (AR30P-~) SMCレギュレータ (AR30P-~)SMC(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
レギュレータ AR22P SMCレギュレータ AR22PSMC(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から30日以内出荷
レギュレータ (AR20P-~) SMCレギュレータ (AR20P-~)SMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
レギュレータ AR42 SMCレギュレータ AR42SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
標準形エアシリンダ(丸形) CM2U4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2U4SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ用オートスイッチ D-S SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-SSMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
189税込208
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ (AR25P-~) SMCレギュレータ (AR25P-~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IZTC40_41 - 個別手配用コントローラ SMCIZTC40_41 - 個別手配用コントローラSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U32~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U32~)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(1) 下
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMCイオナイザ 電源ケーブル IZS41SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6PSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
LQ Series(LQNP~) SMCLQ Series(LQNP~)SMC
659税込725
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25PSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10PSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC電源ケーブル IZN10Eシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10PSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6PSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
27税込30
1個
9日以内出荷
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(2) 上
...