カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • ダイヤトレンド(35)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(29)
  • スリーライン(26)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • 東洋技研(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • 三菱電機(15)
  • RS PRO(13)
  • NOK(11)
  • 旭精工(10)
  • イスカル(9)
  • TRUSCO(9)
  • ロックペイント(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • KTC(8)
  • AMPHENOL(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-215」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
スポンジパッド(パッド単体) SMCスポンジパッド(パッド単体)SMC
6,098税込6,708
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性EPDMスポンジ
その他(P2~) SMCその他(P2~)SMC
46税込51
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ZP2 - 高荷重形(ベロウ形)(ZP2-15) SMCZP2 - 高荷重形(ベロウ形)(ZP2-15)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150ESMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150ASMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150T SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150TSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2152~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2152~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150C SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150CSMC
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150H SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150HSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2152) SMCV Series(VXP2152)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2150) SMCV Series(VXP2150)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152Q SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152QSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152P SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152PSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152ASMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150Q SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150QSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径NPTF3/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類NPTF使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150J SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150JSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径NPT3/4定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150K SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150KSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150GSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150SSMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10P2 SMCSS5Y3-10P2SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
CD Series(CDQ2G63) SMCCD Series(CDQ2G63)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLG1LN20 SMCファインロックシリンダ CDLG1LN20SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-215Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-215ZSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-215AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-215AZSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-215AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-215AZSMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-215Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-215Z)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-215Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-215Z)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-215Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-215ZSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-215Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-215ZSMC
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)215
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-215Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-215ZSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-215Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-215ZSMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)215
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-215Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-215ZSMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付