カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(420)
  • YAMAHA(ヤマハ)(192)
  • Panasonic(パナソニック)(172)
  • MAZDA(マツダ)(153)
  • OSG(オーエスジー)(93)
  • 東洋技研(82)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(52)
  • TAKIGEN(タキゲン)(52)
  • 岩田製作所(50)
  • 未来工業(46)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • エスコ(43)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • イスカル(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • 椿本チエイン(30)
  • トヨタ(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-28」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR Series(AR28P) SMCAR Series(AR28P)SMC
89税込98
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP2-8 SMC真空パッド ZP2-8SMC
389税込428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ZP2 - 長円形(ZP2-80) SMCZP2 - 長円形(ZP2-80)SMC
659税込725
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
139税込153
1個
9日以内出荷
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
25A Series(25A-AR) SMC25A Series(25A-AR)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-28Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-28ZSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-285ZSMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-285ZSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-280Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-280ZSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)ストローク(mm)280ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-285ZSMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-285AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-285AZSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-280BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-280BZSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)280軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-28Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-28Z)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-28Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-28Z)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-28Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-28Z)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-28Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-28Z)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-285Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-285Z)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-285Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-285Z)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-280Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-280Z)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-280Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-280Z)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-280AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-280AZ)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-280AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-280AZ)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-285AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-285AZ)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-280AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-280AZ)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-28Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-28ZSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-280Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-280ZSMC
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)280ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-285ZSMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)285
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-280Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-280ZSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-285ZSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-280Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-280ZSMC
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-285AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-285AZSMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-285AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-285AZSMC
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-28Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-28Z)SMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) Rcリード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-28Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-28Z)SMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受
sp-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20