カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • 東洋技研(71)
  • ホンダ(57)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • Festo(40)
  • ニッサン(34)
  • 椿本チエイン(31)
  • エスコ(26)
  • CKD(25)
  • 岩田製作所(24)
  • 大阪魂(24)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • 日東工業(20)
  • ダイヤトレンド(20)
  • AMPHENOL(19)
  • 千代田通商(18)
  • NOK(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-44」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(P4~) SMCその他(P4~)SMC
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
139税込153
1個
9日以内出荷
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4454 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4454SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP445 SMCパイロット・ポペットタイプ VP445SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハンドルカバー SMCハンドルカバーSMC
559税込615
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D用ブラケット SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-D用ブラケットSMC
509税込560
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F50SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
真空用ウォータセパレータ用ブラケット AMJ-D Series SMC真空用ウォータセパレータ用ブラケット AMJ-D SeriesSMC
495税込545
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
用途AMJ-Dシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリ SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリSMC
509税込560
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用ろ過度(μm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用ろ過度(μm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
GA44 SMCGA44SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
圧力計 Gシリーズ SMC圧力計 GシリーズSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
G Series(GA44) SMCG Series(GA44)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-44Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-44Z)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
ブラケットアセンブリ SMCブラケットアセンブリSMC
945税込1,040
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
交換部品 バルブアセンブリ SMC交換部品 バルブアセンブリSMC
489税込538
1個
10日以内出荷
型式AWM40-D/AWD40-DRoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-44Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-44Z)SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-44Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-44Z)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)44
ISG - 汎用圧力スイッチ SMCISG - 汎用圧力スイッチSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
ファインロック シリンダ CDLM2FZ40 SMCファインロック シリンダ CDLM2FZ40SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリ SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリSMC
469税込516
1セット
20日以内出荷
IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMCエアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D SeriesSMC
509税込560
1個
30日以内出荷
AFJ20-D~AFJ40-D Series アクセサリ(オプション部品)
RoHS指令(10物質対応)対応