カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • TRACO POWER(81)
  • MIYOSHI(小西製作所)(30)
  • ホンダ(28)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • CKD(26)
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(17)
  • NOK(15)
  • MICROCHIP(14)
  • ヤマト産業(13)
  • 東洋技研(12)
  • ノーブランド(11)
  • FPC(11)
  • スーパー工業(11)
  • ナベヤ(9)
  • RS PRO(9)
  • サンドビック(8)
  • 扶桑精機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-8 o」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMCZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
S Series(SV4200) SMCS Series(SV4200)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4100) SMCS Series(SV4100)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4300) SMCS Series(SV4300)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(S0716S) SMCS Series(S0716S)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
S Series(S0732) SMCS Series(S0732)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
S Series(S0712) SMCS Series(S0712)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8RSMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH8RJ)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
S Series(S07A6S) SMCS Series(S07A6S)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
S Series(S07A2) SMCS Series(S07A2)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RAK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH8RAK)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体 SMCS07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
S Series(SS0700) SMCS Series(SS0700)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
SS0750-J-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:PCワイヤリングシステム対応フラットケーブル SMCSS0750-J-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:PCワイヤリングシステム対応フラットケーブルSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵連数8
S Series(S07B2) SMCS Series(S07B2)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手