カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,211)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 油圧機器・油圧ホース(104)
  • メカニカル部品(27)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(13)
  • MAZDA(マツダ)(1,168)
  • ホンダ(742)
  • オカムラ(岡村製作所)(564)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(552)
  • イトーキ(535)
  • 三木プーリ(355)
  • スバル(353)
  • YAMAHA(ヤマハ)(341)
  • ニッサン(198)
  • ニッセイ(189)
  • ダイヤトレンド(170)
  • メディアカバーマーケット(168)
  • TRUSCO(165)
  • サカエ(150)
  • Panasonic(パナソニック)(144)
  • エスコ(131)
  • NAKANO(130)
  • 三菱マテリアル(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,424)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-9」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11,342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
その他(P-~) SMCその他(P-~)SMC
29税込32
1個
9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-Y SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-YSMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-G SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-GSMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F7SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-50C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-50C)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S SMCISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96SSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・規格番号:ISO 15552 ・クッションバルブの調整が容易 ・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VV5FS2) SMCV Series(VV5FS2)SMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMCNAAMS規格準拠 パワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
259税込285
1個
9日以内出荷
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド
3ポート残圧排気弁 SMC3ポート残圧排気弁SMC
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
55 Series(55-CP96) SMC55 Series(55-CP96)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
作動方式複動
JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY31M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ATEX指令 ISO規格準拠エアシリンダ 55-CP96シリーズ SMCATEX指令 ISO規格準拠エアシリンダ 55-CP96シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズVFR2000
VV5FR SMCVV5FRSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMCNAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5NSMC
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
・新構造により小型化を実現 全長最大49mm短縮 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)・質量最大27%削減 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)・マニュアルロック開放操作性が向上・耐スパッタ構造 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.7MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)前面取付穴あり
VV5FR SMCVV5FRSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVFR2000
CP Series(CP96SB32) SMCCP Series(CP96SB32)SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
V Series(VV5FR3) SMCV Series(VV5FR3)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ SMCCKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動タイプ(X2734) ベースタイプ
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMCCKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
タイプ(X2742A) ベースタイプ
VV5FS SMCVV5FSSMC
84,980税込93,478
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946ESMC
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能・流量特性 C[dm3(/ s・bar)] VP346E:4.2 VP546E:7.5 VP746E:12.6・有効断面積 mm2 VP946E:234・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能・消費電力:0.35W(ランプなし)・パイロット流路にチェック弁内蔵 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用保護構造IP65定格電圧DC24V使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB)取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB)電磁弁3ポート残圧排気弁
関連キーワード
...