カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,330)
- メカニカル部品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(43)
- 三木プーリ(6,100)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,404)
- 大阪魂(3,143)
- Panasonic(パナソニック)(1,269)
- NAKANO(1,083)
- ホンダ(701)
- MAZDA(マツダ)(673)
- BIGM(丸山製作所)(616)
- エスコ(539)
- ウカイ(岐阜産研工業)(528)
- CKD(491)
- 三菱電機(462)
- TAKIGEN(タキゲン)(453)
- アズワン(385)
- ノーブランド(376)
- 理研計器(355)
- 明工社(354)
- CF POSH(320)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(946)
「p002」の検索結果

S Series(SS5Y7-52P2)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y5-12P2)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-10P2)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y7-51P2)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y3-12P2)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷管接続口径(N) Φ5/16取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P2
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2A)
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2A2C)
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2B2C)
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A
SMC¥2,198税込¥2,4181個欠品中サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/4×5/32継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2C22
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B21
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12P2
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数24取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50P2
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10P2
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数3取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2C21
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A22
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A21
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P2
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
...