カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(9)
  • 石川製作所(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • カクダイ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • ニッサン(2)
  • エスコ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • コクヨ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • HKT(1)
  • 東洋技研(1)
  • 金沢車輌(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p101g」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)SMC
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能