カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(121)
- コガネイ(61)
- 東洋技研(39)
- マキシンコー(31)
- Festo(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- スリーピース(16)
- ERECTA(エレクター)(14)
- イスカル(13)
- KAZEN(13)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- NOK(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- 岩田製作所(9)
- KITO(キトー)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ナベヤ(8)
- 常磐精工(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p135」の検索結果
特価

NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個21日以内出荷クランプアーム別売りクッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ZM Series(ZM135~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT40TN)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷スイッチ(P) P&F作動方式複動チューブ内径(Φmm)40シリンダポート(TN) NPT
CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-135Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-135Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-135DCMZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-135Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-135Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-135Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)135クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc