曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-135Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-135Z) - SMC
ストローク(mm)
135
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全9種類を絞り込む
品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39424875MGPM25-135Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥27,340
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39424884MGPM25-135Z-A93LS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥29,370
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39424893MGPM25-135Z-A93VLS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39424902MGPM25-135Z-A93L-A93
¥31,410
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39424918MGPM25-135Z-M9NL-M9N
¥33,830
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39424927MGPM25-135Z-M9BWM-M9BW
¥33,830
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39424936MGPM25-135Z-M9BAL-M9BA
¥35,810
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39424945MGPM25-135Z-P3DWA-P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
¥38,560
¥35,980
¥39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39424954MGPM25-135Z-P3DWAL-P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
¥40,210
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする