カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,132)
  • メカニカル部品(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • マキテック(246)
  • ニッセイ(165)
  • 三菱電機(135)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(122)
  • ホンダ(108)
  • 内外電機(99)
  • 富士変速機(96)
  • メイキコウ(92)
  • TRUSCO(81)
  • 河村電器産業(81)
  • スリーピース(70)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • EKチェーン(56)
  • バクマ工業(54)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(54)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,004)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p150」の検索結果

2,328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MX Series(MXQ20-150P) SMCMX Series(MXQ20-150P)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
レギュレータ (AR10~) SMCレギュレータ (AR10~)SMC(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から16日以内出荷
レギュレータ AR32 SMCレギュレータ AR32SMC
259税込285
1個
当日出荷から22日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ20-150P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150P~)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
レギュレータ (AR40P-~) SMCレギュレータ (AR40P-~)SMC(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から15日以内出荷
レギュレータ (AR30P-~) SMCレギュレータ (AR30P-~)SMC(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
レギュレータ AR22P SMCレギュレータ AR22PSMC(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から30日以内出荷
レギュレータ (AR20P-~) SMCレギュレータ (AR20P-~)SMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
レギュレータ AR42 SMCレギュレータ AR42SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-150P)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
189税込208
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150PSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
レギュレータ (AR25P-~) SMCレギュレータ (AR25P-~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U32~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U32~)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアスライドテーブル (MXQ25-150P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-150P~)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150PSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-150P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25-150P)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25PSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-150P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-150PSMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-150P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-150PSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150P) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150P)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32P-~)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~)SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷から60日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F20P)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から18日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)SMC
7,898税込8,688
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20P-~)SMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)SMC
6,798税込7,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25P)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
...
材木 150特集