カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MICROCHIP(27)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • 東洋技研(24)
  • イスカル(22)
  • ホンダ(16)
  • 三菱(16)
  • BMW(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ケナメタル(12)
  • NOK(12)
  • アカギ(12)
  • ジーエルサイエンス(12)
  • シグマ光機(12)
  • 岩田製作所(11)
  • BOURNS(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p170」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)SMC
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBGSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
CK Series(CKP1A63) SMCCK Series(CKP1A63)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
CD Series(CDQ2D100) SMCCD Series(CDQ2D100)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB4 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB4SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180SMC
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロック シリンダ CLJ2L SMCファインロック シリンダ CLJ2LSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-170YAZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-170YAZ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)170タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CD Series(CDQ2A100-170DCMZ) SMCCD Series(CDQ2A100-170DCMZ)SMC
53,980税込59,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)170磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L160SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ  CDBA2D40 SMCエアシリンダ CDBA2D40SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D40 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D40SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDA2BP SMCCDA2BPSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-170Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-170Z)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-170Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-170ZSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(-) エアクッションリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類P4DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付