カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
- メカニカル部品(65)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- NAKANO(1,785)
- ノーブランド(316)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(178)
- MAZDA(マツダ)(161)
- YAMAHA(ヤマハ)(154)
- New-Era(ニューエラー)(70)
- 雅(70)
- ダイヤトレンド(65)
- シモン(64)
- IDEC(和泉電気)(62)
- エクセン(56)
- ParkerTAIYO(56)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- SAMTEC(55)
- TPP(49)
- THK(47)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(45)
- 三菱電機(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「p1s」の検索結果

真空ユニット/吸着確認スイッチ (ZSP1-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RP1)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RP1)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RP1)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
S Series(SS5Y3-12P1)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から10日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-12P1)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き取出位置(U) U側
S Series(SS5Y7-10P1)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-11P1)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y5-10P1)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-50P1)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-52P1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51P1)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y5-12P1)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
5ポートメカニカルバルブ (VZM~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下